Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
92037FIS
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
Fischer fhb-a dyn 20x170/50 lepená kotva
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
92037FIS
Design
S cvočkovým koncem
Délka (m)
260
Velikost závitu (metrická)
20
Průměr vrtaného otvoru (mm)
24
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
170
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
S cvočkovým koncem
Délka (m)
260
Velikost závitu (metrická)
20
Průměr vrtaného otvoru (mm)
24
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
170
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Značka
Fischer
DIBt schválení
Yes
Váha kusu (g)
817.6
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn je vyrobena z pozinkované oceli. Kompozitní kotvu s regulací krouticího momentu lze zpracovat pomocí speciální malty Highbond FIS HB. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltovinového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Injektážní malta FIS HB vyplňuje během procesu tuhnutí kruhovou mezeru v přípravku a zaručuje optimální rozložení zatížení. To umožňuje absorbovat dynamické střídavé zatížení. Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn se ideálně hodí k upevnění vodicích lišt pro výtahy, průmyslové roboty nebo mobilní portálové a stropní jeřáby ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Objednací číslo
92037FIS
EAN
4006209920374
UBB
500616702253
UNSPSC
31161601
Výrobní číslo položky
92037
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce