text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 10 nastavovací nástroj


Objednací číslo
Materiál Ocel
S ochranou rukou Ne
Rozměr kolíku (mm) 10
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Váha kusu (g) 159
HS kód
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Materiál Ocel
S ochranou rukou Ne
Rozměr kolíku (mm) 10
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Váha kusu (g) 159
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 504584FIS
EAN 4048962063639
UBB 500616663711
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 504584

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.