text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duoxpand 10x80 fus r frame fixing


Objednací číslo
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ano
Délka (m) 80
Materiál Plast
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ano
Délka (m) 80
Materiál Plast
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Materiál Nerezocel
Váha kusu (g) 1858
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63307.100.080
EAN 4048962440362
UBB 500729331099
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 562175

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.