text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duopower 10x80 diy plug


Kombinace 2-komponentního materiálu a 3 funkce materiálu zajišťuje vysokou míru upnutí čímž je umožněno vyšší zatížení. V závislosti na stavebním materiálu hmoždinka aktivuje optimální funkci expanze (expanze, skládání, uzlování) pro nejlepší upnutí. DUOPOWER je vhodná pro předsazenou i vsazenou instalaci. Vhodné pro vruty do dřeva, dřevotřízky i fixační vruty. Déka vrutu = délka hmoždinky + síla fixovaného předmětu + 1x průměr vrutu.

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ne
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 80 mm
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Se šroubem Ne
Délka (m) 80
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 100
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ano
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ano
Značka Fischer
Barva Šedá/Červená
Materiál Plast
Technický materiál Nylon
Typ č. DUOPOWER
Váha kusu (g) 6.6
HS kód

Rozměry

Cihla Mz12 1.45
Pórobeton PB2, PP2 (G2) 0.3
Pórobeton PB4, PP4 (G4) 1.1
Beton C20 / 25 4.2
D (mm) 10
Hloubka otvoru (min.) 80
Vrták ø 10
Dutá vápeno-písková cihla KSL12 2
L (mm) 80
Tloušťka materiálu (min.) 12.5
Sádrokartón ≥ 2x12,5mm 0.23
Sádrokartón 12,5mm 0.15
Vápeno-písková cihla KS12 2
Větrací kámen Hlz12 0.4
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 8

Popis

Kombinace 2-komponentního materiálu a 3 funkce materiálu zajišťuje vysokou míru upnutí čímž je umožněno vyšší zatížení. V závislosti na stavebním materiálu hmoždinka aktivuje optimální funkci expanze (expanze, skládání, uzlování) pro nejlepší upnutí. DUOPOWER je vhodná pro předsazenou i vsazenou instalaci. Vhodné pro vruty do dřeva, dřevotřízky i fixační vruty. Déka vrutu = délka hmoždinky + síla fixovaného předmětu + 1x průměr vrutu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63280.100.080
EAN 4048962262193
UBB 500654177228
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 538252

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.