text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu celosvětového výpadku služeb společnosti Microsoft momentálně nemůžeme odesílat ani přijímat e-maily. Doporučujeme nás kontaktovat telefonicky nebo zadat objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Fischer duoblade s diy plug / screw


Objednací číslo
Barva Šedé
Design Zástrčka na sádrokarton
Se šroubem Ne
Třída kvality Jiný
Délka (m) 44
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Baleno po 40
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Design Zástrčka na sádrokarton
Se šroubem Ne
Třída kvality Jiný
Délka (m) 44
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 50
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ne
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 150
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 63047.000.001
EAN 4048962323726
UBB 500754807690
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 545677

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.