text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmz 24 kabelová svorka kovová


Objednací číslo 79536FIS
Barva Zinc
Bezhalogenový Ano
Typ upevnění Otvor pro šroub
S plastovým pláštěm Ne
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Depending on your requirements, use a conduit clip with 1 or 2 fixing points, or a twin clamp. - The conduits or pipes are laid in the conduit clip. Assembling the clip fixes the conduits / pipes. - Our recommendation for fixtures on concrete: Impact nail ED 15, 18, 22.
Váha kusu (g) 36.254
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Zinc
Bezhalogenový Ano
Typ upevnění Otvor pro šroub
S plastovým pláštěm Ne
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Depending on your requirements, use a conduit clip with 1 or 2 fixing points, or a twin clamp. - The conduits or pipes are laid in the conduit clip. Assembling the clip fixes the conduits / pipes. - Our recommendation for fixtures on concrete: Impact nail ED 15, 18, 22.
Váha kusu (g) 36.254
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 79536FIS
EAN 4006209795361
UBB 500616852496
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 79536
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.