Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Vrtání
Stupňovité vrtáky
9F849464
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
Facom Stupňovitý vrták 678014
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9F849464
Průměr šachty (mm)
10
S lamačem hran
Ano
Počet řezných nožů
12
Měrná jednotka
Pg
Maximální průměr vrtáku (mm)
37
Max. tloušťka desky (mm)
4
Min. průměr vrtáku (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
S lamačem hran
Ano
Počet řezných nožů
12
Měrná jednotka
Pg
Maximální průměr vrtáku (mm)
37
Max. tloušťka desky (mm)
4
Min. průměr vrtáku (mm)
6
Vyměnitelný středicí hrot
Ano
Počet stupňů vrtání
12
Provedení z tvrdého kovu
Ano
Býčí střed
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
282
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F849464
EAN
3148516780140
UBB
500637587477
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
678014