Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
6O778894
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
Facom Standardní bit 30
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6O778894
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
5.49
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Značka
Facom
Váha kusu (g)
6
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O778894
EAN
3148510258201
UBB
500639109007
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
EX.130