text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom rázový drážkovaný šroubovací bit 1,2 x 8 mm 5/16“ šestihran 41 mm

Objednací číslo 0R878124
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ano

Specifikace

Velikost bitu (mm) 8
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení (mm) 7.94
Značka Facom
Váha kusu (g) 16
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R878124
EAN 3148510239149
UBB 500639152635
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ENS.208
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.