Ráčny
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
Ráčny & příslušenství
Ráčny
4E294463
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
Facom Ráčny K.149
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4E294463
Výška
62
Hmotnost
2900
Průměr hlavice (mm)
65.5
Délka (m)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Nevýbušnost
Ne
Model se žlabem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Výška
62
Hmotnost
2900
Průměr hlavice (mm)
65.5
Délka (m)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Nevýbušnost
Ne
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
19.05
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
9
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ano
Vhodné pro bity
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Délka hlavy (mm)
35
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Délková tyč (mm)
475
Značka
Facom
Váha kusu (g)
2970
HS kód
Zobrazit
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E294463
EAN
3148517403321
UBB
500638641497
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
K.149