text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ráčny 3/8'


Objednací číslo 4U332424
Výška 29
Hmotnost 240
Průměr hlavice (mm) 29
Délka (m) 210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
Model se žlabem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Výška 29
Hmotnost 240
Průměr hlavice (mm) 29
Délka (m) 210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 9.53
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 15
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Délková tyč (mm) 195

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U332424
EAN 3662424028038
UBB 500641373476
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky JL.171SLS
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.