text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2", 1/2" x 277 mm


Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/2". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení procesu šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2" a spojovací díly 1/2" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.

Objednací číslo 81062.000.277
Izolace Ano
Délka (mm) 277
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 277
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ano
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 680
HS kód
Type Ratchet

Popis

Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/2". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení procesu šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/2" a spojovací díly 1/2" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81062.000.277
EAN 4013288121882
UBB 500511984923
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05003600001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.