Ráčny
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
Ráčny & příslušenství
Ráčny
7Q892192
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
Facom Ráčny 1/4'
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7Q892192
Výška
23
Hmotnost
110
Průměr hlavice (mm)
22
Délka (m)
121
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Nevýbušnost
Ne
Model se žlabem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Výška
23
Hmotnost
110
Průměr hlavice (mm)
22
Délka (m)
121
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Nevýbušnost
Ne
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Délka hlavy (mm)
11
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Délková tyč (mm)
110
Značka
Facom
Váha kusu (g)
110
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q892192
EAN
3662424028021
UBB
500641373211
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
RL.171SLS