text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kleště na vodní čerpadla FastGRIP Čelisti š.44mm D.300mm Hlava leštěná


Objednací číslo G1072.600.300
Hmotnost 530
Délka (m) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otevření lícnic (mm) 44
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 530
Délka (m) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otevření lícnic (mm) 44
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Počet nastavení 15
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 526
HS kód
Type Water Pump Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo G1072.600.300
EAN 4018754206384
UBB 500574813977
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 65726300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.