Kombinované klíče s ráčnou
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
9O854310
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
Facom ráčnový klíč 36mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9O854310
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
1343
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
487
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
36
Hmotnost
1343
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 7/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
36
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
79.9
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
66
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
1434
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O854310
EAN
3662424064814
UBB
500668367484
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
467B.36