text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ráčnový klíč 19mm


Objednací číslo 1T923137
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost 212
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 247
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Hmotnost 212
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 3/4 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 41.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 33.9
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 12
Značka Facom
Váha kusu (g) 213
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T923137
EAN 3662424064739
UBB 500668365819
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 467B.19
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.