Kombinované klíče s ráčnou
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
1V005199
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
Facom ráčnový klíč 14mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1V005199
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
190
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
14
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
9/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
14
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
30.8
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
27
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
103
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V005199
EAN
3662424064685
UBB
500668364820
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
467B.14