Ráčnové klíče
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
očkový klíč
Ráčnové klíče
4M350275
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
Facom Ráčnové klíče 9MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4M350275
Délka (m)
139.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
9
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
24.6
Šířka hlavy velká (mm)
24.6
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
139.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
9
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
24.6
Šířka hlavy velká (mm)
24.6
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
6
Značka
Facom
Váha kusu (g)
77
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M350275
EAN
3148511166413
UBB
500638548841
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
70A.9