text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ráčna na ochranu proti prachu S.161BPB


Objednací číslo 1G132621
Výška 38.2
Hmotnost 410
Průměr hlavice (mm) 38.5
Délka (m) 260
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
Model se žlabem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Výška 38.2
Hmotnost 410
Průměr hlavice (mm) 38.5
Délka (m) 260
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Značka Facom
Váha kusu (g) 436
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G132621
EAN 3662424066535
UBB 500660014340
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.161BPB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.