text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Kleště s dlouhým nosem 180A.VE

Objednací číslo 0X274716
Hmotnost 330
Délka (m) 250
Izolační ochrana 1000 V Ano
Závěs Sliding joint
Max. otevření lícnic (mm) 44
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní

Specifikace

Hmotnost 330
Délka (m) 250
Izolační ochrana 1000 V Ano
Závěs Sliding joint
Max. otevření lícnic (mm) 44
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno VDE Ano
Značka Facom
Váha kusu (g) 387
HS kód
Type Multi-Grip Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X274716
EAN 3662424105289
UBB 500573909297
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 180A.VE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.