Oboustranné klíče
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
Stranové klíče
Oboustranné klíče
5C520814
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
Facom Oboustranné klíče 8X9MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5C520814
Délka (m)
137
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
9
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
18.5
Šířka hlavy velká (mm)
21
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
137
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
9
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
18.5
Šířka hlavy velká (mm)
21
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
55
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C520814
EAN
3662424029011
UBB
500641368286
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.8X9SLS