Oboustranné klíče
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
Stranové klíče
Oboustranné klíče
3Z561286
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
Facom Oboustranné klíče 12X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3Z561286
Délka (m)
167
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5.5
Výška hlavy velká (mm)
5.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
167
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5.5
Výška hlavy velká (mm)
5.5
Šířka hlavy malá (mm)
25.8
Šířka hlavy velká (mm)
29.8
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
70
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z561286
EAN
3148511023914
UBB
500638256601
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.12X13