Oboustranné klíče
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
Stranové klíče
Oboustranné klíče
4P527109
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
Facom Oboustranné klíče 11933
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4P527109
Délka (m)
80
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.1
Velikost klíče malá (mm)
7.1
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
15
Šířka hlavy velká (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
80
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.1
Velikost klíče malá (mm)
7.1
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
15
Šířka hlavy velká (mm)
15
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
9
HS kód
Zobrazit
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P527109
EAN
3148510983608
UBB
500638250257
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
34.9/32