Oboustranné klíče
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
Stranové klíče
Oboustranné klíče
3J999011
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
Facom Oboustranné klíče 10X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3J999011
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
162
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
162
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
4.9
Výška hlavy velká (mm)
4.9
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm)
23
Šířka hlavy velká (mm)
29
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
63
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3J999011
EAN
3148511023877
UBB
500638255207
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.10X13