text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom očkový klíč 3/16X7/32

Objednací číslo 5V597570
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 5.556
Velikost klíče malá (mm) 4.763
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 8.7

Specifikace

Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 5.556
Velikost klíče malá (mm) 4.763
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 8.7
Šířka hlavy velká (mm) 9.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 6
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V597570
EAN 3148519375657
UBB 500638502475
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 56A.3/16X7/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.