text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom očkový klíč 13/16X7/8

Objednací číslo 2D649355
Délka (m) 316
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 22.225
Velikost klíče malá (mm) 20.638
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Délka (m) 316
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 22.225
Velikost klíče malá (mm) 20.638
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 32
Šířka hlavy velká (mm) 35
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D649355
EAN 3148516987105
UBB 500638493634
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 55A.13/16X7/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.