Očkové narážecí klíče
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
Narážecí klíče
Očkové narážecí klíče
6H334461
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
Facom Očkové narážecí klíče 2-3/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6H334461
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (m)
265
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
55.563
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (m)
265
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
55.563
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ano
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
2 3/16 inch
Velikost klíče velká (palce)
2 3/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
86
Šířka hlavy velká (mm)
86
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
1360
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H334461
EAN
3148518740234
UBB
500638285816
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
50.2P3/16SR