text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové klíče s malým posunem 6X7


Objednací číslo 1H769327
Délka (m) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 6
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 10.2
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 6
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 10.2
Šířka hlavy velká (mm) 11.6
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Váha kusu (g) 50
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H769327
EAN 3148519379877
UBB 500638514272
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 59L.6X7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.