text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč nástrčný šestihranný Knipex 55mm


Nástrčná hlavice s 12 hroty Pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. S dvojitým šestihranem. - Čtyřhranný pohon: Ø účinné strany nástroje d max.: 30,7 mm- Šířka napříč plochami S: 3/4in

Objednací číslo 1O569068
Délka (m) 55
Izolační ochrana 1000 V Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 97
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 55
Izolační ochrana 1000 V Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 97
HS kód
Type Socket

Popis

Nástrčná hlavice s 12 hroty Pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. S dvojitým šestihranem. - Čtyřhranný pohon: Ø účinné strany nástroje d max.: 30,7 mm- Šířka napříč plochami S: 3/4in

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O569068
EAN 4003773021018
UBB 500513356310
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 47 3/4"
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.