G0366
G0366.080.001
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
Stahlwille nástrčný bit 52 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 8 mm délka 38 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
8
Délka (m)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
9
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
8
Délka (m)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
9
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
58
HS kód
Zobrazit
Model
52 8
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0366.080.001
EAN
4018754005802
UBB
203122695497
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
03030008