Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4F040131
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
Facom Momentové klíče 5NM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4F040131
Elektronické
Ne
Hmotnost
402
Celková délka (mm)
197
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['1', '5']
Velikost připojení (mm)
6.35
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Elektronické
Ne
Hmotnost
402
Celková délka (mm)
197
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['1', '5']
Velikost připojení (mm)
6.35
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Značka
Facom
Váha kusu (g)
402
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4F040131
EAN
3148519048513
UBB
500637457853
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
R.306-5M