Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2L716962
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
Facom Momentové klíče 50NM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2L716962
Elektronické
Ne
Hmotnost
930
Celková délka (mm)
357
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['10', '50']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
1
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Elektronické
Ne
Hmotnost
930
Celková délka (mm)
357
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['10', '50']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
1
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Značka
Facom
Váha kusu (g)
1948
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L716962
EAN
3148516935991
UBB
500637452490
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
J.306A50