Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0M498926
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
Facom Momentové klíče 100NM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0M498926
Elektronické
Ne
Hmotnost
1000
Celková délka (mm)
437
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['20', '100']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
1
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Elektronické
Ne
Hmotnost
1000
Celková délka (mm)
437
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['20', '100']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
1
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Značka
Facom
Váha kusu (g)
2123
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M498926
EAN
3148517164048
UBB
500637452235
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
J.306A100