Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
3F695470
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
Facom Ruční závitníky M3X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3F695470
Rozteč závitů (mm)
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
2.5
Počet dílů
3
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Rozteč závitů (mm)
0.5
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
2.5
Počet dílů
3
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
3 - 3
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Značka
Facom
Váha kusu (g)
15
HS kód
Zobrazit
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F695470
EAN
3148511533000
UBB
500637607010
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.3X50T3