Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
5H993624
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
Facom Dlouhý šestihranný klíč s kulovou hlavou 3/8“ Fosfát křemičité oceli 172mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5H993624
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Délka hřídele (mm)
172
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
9.5
Celková délka (mm)
181.52
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Délka hřídele (mm)
172
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
172
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
3/8 palce
S kulovou hlavou
Ano
Délka krátkého ramene (mm)
35
Značka
Facom
Váha kusu (g)
129
HS kód
Zobrazit
Model
83SH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H993624
EAN
3148511238813
UBB
500638918036
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83SH.3/8