text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom vřetenový klíč na nohy 17 x 19

Objednací číslo 0I760663
Délka (m) 162
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12.6
Výška hlavy velká (mm) 14.1

Specifikace

Délka (m) 162
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12.6
Výška hlavy velká (mm) 14.1
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 22.3
Šířka hlavy velká (mm) 24.6
Ráčnový model Ne
Značka Facom
Váha kusu (g) 139
HS kód
Type Straight Flare Nut Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I760663
EAN 3148511021804
UBB 500638522432
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 43.17X19
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.