Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
8C716067
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
Facom Kombinované klíče 9MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8C716067
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
149
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
9
Hmotnost
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
21
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
18.6
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
65
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C716067
EAN
3662424027857
UBB
500641362404
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
467.9SLS