Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
4I463543
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
Facom Kombinované klíče 7/8'
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4I463543
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
255
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
248
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
22.2
Hmotnost
255
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
7/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
46.9
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
32.3
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
255
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I463543
EAN
3662424028823
UBB
500641360838
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.7/8SLS