Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
6X961374
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
Facom Kombinované klíče 42463
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6X961374
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
215
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
19
Hmotnost
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
39
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
31
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
3/4 palce
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
182
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X961374
EAN
3148518672115
UBB
500638351808
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.3/4SR