Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
6A449244
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
Facom Kombinované klíče 32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6A449244
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
975
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
422
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
32
Hmotnost
975
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 1/4 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
67.9
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
62.2
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
1105
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A449244
EAN
3662424028014
UBB
500641365621
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
467.32SLS