Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
5U795709
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
Facom Kombinované klíče 32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5U795709
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
665
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
355
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
32
Hmotnost
665
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 1/4 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
68
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
46.1
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
665
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U795709
EAN
3662424027826
UBB
500641358204
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.32SLS