Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
4H255085
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
Facom Kombinované klíče 30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4H255085
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
555
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
340
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
30
Hmotnost
555
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
65
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
43.5
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
555
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4H255085
EAN
3662424027819
UBB
500641358048
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.30SLS