Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
6M936068
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
Facom Kombinované klíče 21MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6M936068
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
340
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
287
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
21
Hmotnost
340
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
13/16 inch
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
46.9
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
39.7
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
365
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M936068
EAN
3662424027963
UBB
500641364632
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
467.21SLS