Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
8C228989
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
Facom Kombinované klíče 19/32
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8C228989
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
195
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
15.1
Hmotnost
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
35
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
27
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
Jiný
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
160
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C228989
EAN
3148518671811
UBB
500638345636
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.19/32SR