Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
9A342883
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
Facom Kombinované klíče 15/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9A342883
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
265
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
23.8
Hmotnost
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
15/16 inch
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
49
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
38
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
15/16 inch
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
317
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9A342883
EAN
3148518672450
UBB
500638342823
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.15/16SR