Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
6O589042
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
Facom Kombinované klíče 13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6O589042
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
170
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
13
Hmotnost
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1/2 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
28.7
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
19.3
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
95
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O589042
EAN
3662424027680
UBB
500641355499
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.13SLS