Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
6G125822
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
Facom Kombinované klíče 10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6G125822
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
95.5
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
10
Hmotnost
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
3/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
22.7
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
20.2
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
60
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G125822
EAN
3662424028922
UBB
500641366462
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
467S.10SLS