Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
0V813239
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
Facom Kombinované klíče 10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0V813239
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
145
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
10
Hmotnost
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
3/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
23
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
15
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
65
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0V813239
EAN
3662424027659
UBB
500641354815
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.10SLS