Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
6G000894
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
Facom Kombinované klíče 1-5/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6G000894
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
850
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
360
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
33.3
Hmotnost
850
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ano
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 5/16 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
72
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
52
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
1 5/16 palce
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
893
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G000894
EAN
3148518738484
UBB
500638347202
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.1P5/16SR