Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
0F032309
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
Facom Kombinované klíče 1/32'
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0F032309
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
138
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
8.7
Hmotnost
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
11/32 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
21.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
14.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
60
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F032309
EAN
3662424028731
UBB
500641359038
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.11/32SLS